Description:
Dans de nombreuses industries, la rectification cylindrique extérieure est l'un des processus de rectification les plus fréquemment utilisés. Dans l'industrie automobile, par exemple, les arbres à cames, vilebrequins et arbres de transmission sont conçus pour répondre aux demandes et besoins les plus exigeants. Utilisation de corindon supérieur, notamment pour les aciers non alliés et faiblement alliés.
La dureté et la structure de la meule influent sur le résultat de rectification et conviennent parfaitement pour une utilisation sur les aciers non alliés et faiblement alliés. Notre assortiment comprend également des meules pour la rectification de goujures en angle.
Caractéristique(s):
Spécification : 89A120K11V3 /50
Mesure : DxTxH
Dimension : 500x50x203,2
Abrasifs : Oxyde d'aluminium blanc
Grain : 120
Forme : droite
Avantage(s):
Rectification de goujures en angle possible
Espérance de vie plus longue
Durée de vie accrue
Matière(s):
Fonte
Acier fortement allié trempé
acier fortement allié non trempé
HSS
Aciers non & faiblement alliés trempés