Aspirateur sans fil eau / poussières GAS1810L

Réf.: 070231 GAS1810L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,00 €
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Débit: 1 440

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GAS 1810L
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Volume du récipient 7,5 l
Longueur flexible d'aspiration 1,6 m
Débit 1 440 l/min
Poids sans batterie 6 kg
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070231 GAS1810L
EAN / GTIN 3165140995405
Réf. fabricant 06019C6302

Description

Exécution:

Aspirateur sans fil pour une utilisation mobile. Transport et maniement aisés grâce aux sangles de transport, auxquelles l'aspirateur peut être accroché.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.
  • 1 × embout universel, référence Bosch: 2608000707
  • 1 × embout pour fentes, 250 mm, référence Bosch: 2608000661
  • 1 × bandoulière, référence Bosch: 2608000706
  • Jeu de 4 roulettes, référence Bosch: 2608000705
  • 1 × adaptateur pour outils électriques, référence Bosch: 2608000708
  • 1 × tube coudé, référence Bosch: 2608000659
  • 1 × filtre plissé plat, référence Bosch: 2608000663
  • Jeu de 3 tuyaux d’aspiration, référence Bosch: 2608000660
  • 1 × tuyau, 1,6 m, référence Bosch: 2608000658

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866. Système de démarrage automatique adapté, voir codes art. 070237 et suiv.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange