• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rapporteur d’angle avec règle coulissante 300X600 mm

Réf.: 453400 300X600
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 34,80 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 1 degré
Erreur admissible ±30 degrés/minute
Longueur branche 600 mm
⌀ secteur gradué 300 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Etui
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 453400 300X600
EAN / GTIN 4045197205964

Description

Exécution:

Avec règle coulissante en longueur; extrémité de la règle inclinée à 45°.
Secteur gradué, ajouré avec division 10 − 170°; lecture 1°.
Graduation chromée mate. Avec vis de fixation.