Grand micromètre, Plage de mesure: 100-200mm

Réf.: 420810 100-200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 177,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 100 mm - 200 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 3 µm
⌀ broche 6,35 mm
Course de mesure broche 25 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Métrologie analogique
Poids 1,8 kg
Nombre de touches de mesure 4
Nombre d'étalons de réglage 4
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420810 100-200
EAN / GTIN 4946368215129
Réf. fabricant 104-140A

Description

Exécution:

Broche et surfaces de mesure trempées et rectifiées; blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique chromé antireflets avec graduation au 50ème de qualité.
4 broches de mesure aisément interchangeables autorisent une plage de mesure de 100 mm par taille.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Grand micromètre, Plage de mesure: 100-200mm

Grand micromètre, Plage de mesure: 100-200mm

Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
578,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
451,05 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Plage de mesure 100 mm - 200 mm 100 mm - 200 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm 25 mm
Course de mesure broche 25 mm 25 mm
Norme Norme usine DIN 863
Emballage Boîte robuste Boîte robuste
Métrologie analogique analogique
Type de produit Micromètres Micromètres