Bâti 16 G complet avec dispositif de déplacement vertical rabattable et étau 600 mm

Réf.: 927320 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,55 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 600 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 570 mm
Largeur utile 280 mm
Profondeur utile 600 mm
Poids 43,5 kg
Type de produit Piètement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927320 600
EAN / GTIN 4062406108434

Description

Exécution:

Bâti 16G en construction d'acier robuste. Porte verrouillable par serrure à cylindre. Tiroir non verrouillable.
Avec dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967565 réf. 120 et étau 967100 réf. 120.

Placement:

Hauteur de porte mm: 525

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange