840 FC Calibre a mâchoires 25-60 mm touches en céramique

Réf.: 4450101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant 840 FC
Emballage coffret/valise
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 25 mm
Plage de mesure max. 60 mm
Unité de lecture millimètre
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4450101
EAN / GTIN 4059192017705
Réf. fabricant 4450101
Article hors catalogue L40100 82
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Solide étrier en acier forgé avec poignées thermo-isolantes
  • Palpeur de mesure à long guidage rétractable par levier de soulèvement
  • Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inoxydable trempé ; Surfaces de mesure en céramique
  • Butée de centrage réglable pour le réglage au centre de la surface de mesure
  • Palpeur antagoniste réglable avec précision
  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation de mesure personnelle
  • Une usure réduite grâce à une introduction sans contact en liaison avec des surfaces de mesure en céramique
.

Description:

Jauge pharyngienne à aiguille fine Marameter 840 FC Plage de mesure : mm
  • Matériau de la surface de mesure : céramique
Livraison: Insert plan en acier 903, mode d'emploi, boîte en bois, sans appareil d'affichage

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Ecart de planéité en µm: 0.2 µm