Jeu de tournevis SoftFinish® TORX® MagicSpring® 6 pcs

Réf.: 27746
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
Nombre d’outils 6 pc.
Teinte, Rouge Rouge de sécurité; Noir foncé
Série SoftFinish®
Pièce décrite, Noir foncé Griff
Pièce décrite, Rouge de sécurité Griff
Référence fabricant Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® MagicSpring® 6-tlg.
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Exécution forme droite
Nombre d’outils 6
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Particularité, pour vis TORX® femelles lame ronde
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat; trempage
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 27746
EAN / GTIN 4010995277468
Réf. fabricant 27746
Article hors catalogue L60070 635
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Gain de temps: La technologie Wiha MagicSpring® maintient fermement les vis Torx dans toutes les positions sans aucun aimant.
  • Application: Pour le positionnement et le serrage de vis TORX® dans les endroits difficile d'accès.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® MagicSpring® avec lame ronde T10 x 80 mm (27740)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® MagicSpring® avec lame ronde T15 x 80 mm (27741)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® MagicSpring® avec lame ronde T20 x 100 mm (27742)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® MagicSpring® avec lame ronde T25 x 100 mm (27743)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® MagicSpring® avec lame ronde T30 x 115 mm (27744)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® MagicSpring® avec lame ronde T40 x 130 mm (27745)