• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants uvex impact 1, Taille des gants: 7

Réf.: 094435 7
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    28,68 € / 1 Paire
  • De 10 Paire
    23,90 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex impact 1
Zone de protection ESD (EPA) non
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 3
Résistance à la coupure par lame (TDM) C
Protection contre les chocs P
Matériau revêtement, paume Nitril
Code EN 388 4X43CP
Couleur Jaune; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 7
Domaine d’application Heavy Duty
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat Fibres de verre; polyéthylène haute performance (HPPE); Nylon
Revêtement paume
Avec doublure non
Catégorie de protection II
Poids total 203 g

Identification et classification

Référence article 094435 7
EAN / GTIN 4048612039496
Réf. fabricant 6059807
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

uvex impact 1 Gants anti-coupures sans coutures avec protections, pour les tâches exigeant une grande résistance. Revêtement résistant en caoutchouc nitrile pour une bonne préhension dans les environnements secs et humides. Paumes rembourrées, protections sur le dos et renforts sur les articulations des doigts pour protéger de l’écrasement et des chocs. Avec fermeture auto-agrippante pour une bonne tenue lors des travaux difficiles. Conviennent notamment aux tâches impliquant des contraintes mécaniques élevées, au secteur minier ainsi qu’à l’industrie du gaz et du pétrole.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.