{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 33 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Teneur en tissu, elasthanne | 2 % | |
| Température, lavage en machine | 75 °C | |
| Température, lavage industriel | 75 °C | |
| Série | WX3 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type d’application | Active | |
| Taille DE | 28 | |
| Position | arrière; avant; avant | |
| Nombre de poches, avant | 5 pc.; 2 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | coton; elasthanne; polyester | |
| Densité du tissu | 245 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée | |
| Caractéristiques | respirant |
| Référence article | 091409 28 | |
| EAN / GTIN | 5036108416387 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |