{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 80 W | |
| Tension | 100 V | |
| Fréquence secteur | 50 Hz; 60 Hz | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Volume d’aspiration | 110 m3/h | |
| Type de produit | aspiration | |
| Longueur totale | 490 mm | |
| Largeur totale | 255 mm | |
| Hauteur totale | 470 mm | |
| Poids total | 15 kg |
| Référence article | 082304 2 | |
| EAN / GTIN | 4003008095333 | |
| Réf. fabricant | 0CA10-002 | |
| Fabricant/personne responsable | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |