Paineilma-neularuostehakkuri, Tyyppi: P2541

Tuote nro.: 079720 P2541
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Valmistajamerkintä P2541
Enimmäisilmantarve 480 l/min
Iskutiheys 40 Hz
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
Paino 2,35 kg
Toimintaääni 85 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 3,1 m/s2
Pituus 370 mm
Tuotetyyppi Neularuostehakkuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079720 P2541
EAN / GTIN 7322590037017
Valmistajan numero 8425010341

Kuvaus

Malli:

Helppokäyttöinen neularuostehakkuri hitsauskuonan, ruosteen ja maalien poistoon. Neulan vaihto ilman työkalua. Erittäin hyvät tärinää vaimentavat ominaisuudet parhaan mahdollisen käyttövarmuuden takaamiseksi kaikissa käyttötarkoituksissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin