Mikroteränpitimet, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Tuote nro.: 270204 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DS (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Micro
varren ⌀ Ds 12 mm
Sisäpuolinen kiinnitys-ø D 6 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Pään ⌀ D1 16 mm
Kiinnityspituus L2 10,8 mm
Kokonaispituus L 70 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270204 12
EAN / GTIN 4045197465696
Valmistajan numero 270204 12

Kuvaus

Varaosa:

Kiristysruuvi nro 279815 3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Micro" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin