{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pään pituus lyömäpäineen | 92 mm | |
Päiden iskupinnan ⌀ | 30 mm | |
Varren pituus | 260 mm | |
Kokonaispituus | 300 mm | |
Paino ilman vaihtopäitä | 228 g | |
Väri | musta | |
rekyylitön | kyllä | |
Hylsyt yhdisteltävissä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 752500 30G | |
EAN / GTIN | 4045197976581 | |
Valmistajan numero | 752500 30G |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pehmytvasara, kumiset päät, musta, Rungon ⌀ / raaka-aine: 30Gmm
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
23,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
27,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
23,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | musta | luonnonvärinen | pun. |
Kokonaispituus | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Pään pituus lyömäpäineen | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Päiden iskupinnan ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Varren pituus | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Tuotetyyppi | Vasara | Vasara | Vasara |