{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 65 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuppiharja |
Tuotekoodi | 573300 60 | |
EAN / GTIN | 4017359147290 | |
Valmistajan numero | 421767 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuppiharja Teräslanka, messingöity, 0,30 mm, Harjasten ⌀ D1: 60mm
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 960 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 386 kappaletta varastossa
9,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Helamateriaali | Teräslanka | Teräslanka | INOX-lanka |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
kierre M | M14 | M14 | M14 |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kuppiharja | Kuppiharja | Kuppiharja |