Koneenaluskengät, korkeudensäätö, LM, Enimmäiskantokyky: 480kg

Tuote nro.: 086002 480
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäiskantokyky (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 80 mm
Korkeus H 25 mm
Kierre-⌀ G M10
Ruuvin pituus S 80 mm
Enimmäissäätöalue (korkeuden tasaus Ni) 15 mm
suurin sallittu staattinen kuorma 600 daN
Enimmäiskantokyky 480 kg
Sorvaus- ja tasohiomakoneiden enimmäiskantokyky 220 kg
Jyrsinkoneiden enimmäiskantokyky 300 kg
Puristimien enimmäiskantokyky 450 kg
Tuotetyyppi Tärinää vaimentava koneenaluskenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086002 480
EAN / GTIN 4045197349422
Valmistajan numero LM 1-11 / 60015149

Kuvaus

Malli:

Tärinänvaimennusjärjestelmä koneille. Värähtelyherkkien koneiden ja laitteiden erottaminen parantaa prosessivarmuutta ja -tarkkuutta. Käytetyt elastomeerit vaimentavat runkoääntä, värähtelyä ja iskuja ja takaavat hyvät työtulokset ja alhaisen melukuormituksen. Kaikki osat ovat helppoja asentaa ja vaaita.
Kompaktit elastomeeri-metalli-koneenaluskengät, keskellä olevalla säätöruuvilla säädettävät.

Käyttö:

Koneiden asettamiseen ilman kiinnittämistä lattiaan.

Ohje:

Suureen kuormitukseen ja erikoistarkoituksiin on saatavana muita elementtejä tilauksesta. Ilmajousituselementtejä on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086003 koot SLM1 − SLM12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin