Kierrejohto 1 − 5 m

Tuote nro.: 081145
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Verkkojännite 250 V
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapeliluokka H07BQ-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Panssarikaapeli
Tuotetyyppi Jatkokaapeli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081145
EAN / GTIN 4003644005741
Valmistajan numero VKS315

Kuvaus

Malli:

Hyväksytty asennettavaksi ulos ja kosteisiin tiloihin (IP44).
Spiral-Plus-kierrejohto, PU-päällysteinen, pituus ulosvedettynä 1 − 5 m (suositus 1 − 3 m). Johtimen vaipassa lisäksi integroitu lasikuitupunos, joka takaa sen, että johto pysyy pitkään muodossaan.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Kaksi metallikiinnikettä.