{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 24 | |
tyyppi | 10N | |
Nimellisteho avattuna | 2000 (16 A) W | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Pituus | 325 mm | |
Leveys | 185 mm | |
Korkeus | 275 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapeliluokka | H07RN-F | |
Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
Kaapelin materiaali | Neopren-kumi | |
Kaapelin pituus | 10 m | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Tuotetyyppi | Kaapelikela |
Tuotekoodi | 081194 10N | |
EAN / GTIN | 4003644016969 | |
Valmistajan numero | KBZ10NT |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaapelikela, Tyyppi: 10N
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
450,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 020 kappaletta varastossa
|
|
Leveys | 185 mm | 192 mm | 175 mm |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | Verkkokäyttöinen | Verkkokäyttöinen |
IP-suojausluokka | IP 24 | IP 44 | IP 24 |
Kaapelin rakenne | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 |
Kaapeliluokka | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
Nimellisjännite | 250 V | 250 V | 230 V |
Tuotetyyppi | Kaapelikela | Kaapelikela | Kaapelikela |