Kuumien pintojen värikynäsarja 144 osaa, Tyyppi: W

Tuote nro.: 085085 W
Aseta hinta 144 kpl (2,25 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri valkoinen
Tuotetyyppi Värikynä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085085 W
EAN / GTIN 2050001859990
Valmistajan numero 081020

Kuvaus

Malli:

Kestovärikynä H® Paintstik kuumille pinnoille ja teollisuuskäyttöön. Kuumamametallikynä pinnoille, joiden lämpötila on 100 °C – 600 °C. Soveltuu kestävien merkintöjen tekemiseen keloihin, levyihin sekä valettuihin ja taottuihin osiin. Ei leviä, tuhriinnu, hilseile eikä irtoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin