{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Micro | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Sisäpuolinen kiinnitys-ø D | 4 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pään ⌀ D1 | 14 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 8,8 mm | |
Kokonaispituus L | 65 mm | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 270200 10 | |
EAN / GTIN | 4045197465610 | |
Valmistajan numero | 270200 10 |