{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Micro | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Sisäpuolinen kiinnitys-ø D | 4 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pään ⌀ D1 | 16 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 10,8 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
Käyttöalue | Aksiaalinen ulkopuolen urasorvaus; Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 270200 12 | |
EAN / GTIN | 4045197465627 |