{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 4-40 UNC | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,635 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 40 | |
Kierteen ⌀ | 2,84 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,35 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kierteen syvyys | 8,52 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133350 4-40 | |
EAN / GTIN | 4045197074591 | |
Valmistajan numero | 133350 4-40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 4-40
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
40,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
33,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | B | C | C | B |
Terien lkm Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kierrettä/ tuuma | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
varren ⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretapit | Kierretapit |