Hiomapaperisarja, 10 osaa Rei´itys 10-kert., Rakeisuus: 60

Tuote nro.: 557620 60
Aseta hinta 10 kpl (74,75 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus 60
Hienousaste karkea
Leveys 115 mm
Pituus 107 mm
imureikien lukumäärä 10
Hiomaliuskojen lukumäärä 10
Tuotetyyppi Tarrakiinnitteinen hiomapaperi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557620 60
EAN / GTIN 4058546476304
Valmistajan numero 4932430815

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä, sitkeä E-paperi, korundipinnoite. Erittäin repäisyluja.
Takana tarrakiinnitys nopeaan arkin vaihtoon.

Käyttö:

Metallin ja kovapuun hionta.
Erityinen reikäjärjestelmä laahauskoneelle nro 077326 SPS140.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin