Varastolaatikoiden PP-sarja, sininen, Tyyppi: LB500D

Tuote nro.: 963362 LB500D
Aseta hinta 15 kpl (13,23 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Aseta hinta 15 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi LB500D
Korkeus 81 mm
Leveys 183 mm
Syvyys 500 mm
Väri sininen
Sisältö per pakkaus 15
Tuotetyyppi Säilytysrasia

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 963362 LB500D
EAN / GTIN 4009292806075
Valmistajan numero VPE 19502524
Valmistaja/vastuuhenkilö Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Kuvaus

Sopii:

Yleishyllystöt nro 990000990015 syvyyksillä 400 ja 500 mm sekä lokeroalustalliset vetohyllystöt nro 990201990216, tasohyllystöt nro 990500990506, nro 990540990546, leveät hyllystöt nro 990700990715 ja nro 990740990755.

Ohje:

Luovutus vain täydellisinä pakkausyksikköinä.