Hyllytasot yksittäin, 4 kannatinta ja 4 kiilaa 500 mm

Tuote nro.: 990060 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 224 kappaletta varastossa
  • Hyllytason paksuus: 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason paksuus 30 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 500 mm
Paksuus 30 mm
Hyllytason kantavuus ilman vahvikelistoja 180 kg
Hyllytaso, kantavuus 1 vahvikelistalla nro 990180 240 kg
Hyllytaso, kantavuus 2 vahvikelistalla nro 990180 300 kg
Käyttöalue Tasohyllykkö
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990060 500
EAN / GTIN 4045197517982

Kuvaus

Malli:

Täydellisenä − 4 kannatinta ja 4 kiilaa.

Käyttö:

Yleishyllyjen nro 990000 − 99 0025 laajentamiseen.

Pintakäsittely:

Harmaa, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat