Varastolaatikoiden PP-sarja, sininen, Tyyppi: LB400E

Tuote nro.: 963362 LB400E
Aseta hinta 30 kpl (7,74 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Aseta hinta 30 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi LB400E
Korkeus 81 mm
Leveys 91 mm
Syvyys 400 mm
Väri sininen
Sisältö per pakkaus 30
Tuotetyyppi Säilytysrasia

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 963362 LB400E
EAN / GTIN 4009292805474
Valmistajan numero VPE 19501424
Valmistaja/vastuuhenkilö Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Kuvaus

Sopii:

Yleishyllystöt nro 990000990015 syvyyksillä 400 ja 500 mm sekä lokeroalustalliset vetohyllystöt nro 990201990216, tasohyllystöt nro 990500990506, nro 990540990546, leveät hyllystöt nro 990700990715 ja nro 990740990755.

Ohje:

Luovutus vain täydellisinä pakkausyksikköinä.