Lisä-vetohyllystö, Syvyys 500 mm, Korkeus: 800mm

Tuote nro.: 990216 800
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 120
  • Hyllytason paksuus: 38
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 120 kg
Hyllytason paksuus 38 mm
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
hyllykorkeus 800 mm
hyllystön syvyys 500 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys 975 mm
Hyllytason leveys 946 mm
Hyllytasohn syvyys 500 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta 900 mm
Lokeroalustojen määrä 2
Profiilikehysten lukumäärä 1
suurin lattiaan kohdistuva kuorma 900 kg
hyllystörakenne Lisähyllystö
Hyllyn kiinnitystapa Poikkipalkki
Tuotetyyppi Tasohyllykkö

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 990216 800
EAN / GTIN 4062406114268
Valmistajan numero 990216 800
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävät tukirungot suorakulmatuista (50×25×1,25mm) ripustusurat 40 mm:n välein poikkitukien/lokeroalustojen kiinnittämiseen. Tukirungoissa muoviset päätysuojukset. Kokoaminen ilman työkaluja pistoasennuksena. Yleensä rakennetta ei tarvitse vakauttaa vinotuilla hyvän sivuvakauden ansiosta. Lokeroalustat sinkittyä teräslevyä.

Pintakäsittely:

Pylväsrunko antrasiitti RAL 7016 jauhemaalattu. Poikkitukiparit ovat aina antrasiitinharmaat RAL 7016.

Ohje:

  • 500 mm syvät hyllyt ovat mitoiltaan yhteensopivia GridLine-kaappien kanssa ja niitä voidaan yhdistellä halutulla tavalla.
  • Varastohyllyjen varaosat ja tarvikkeet löytyvät numeroilla 990271990370.
  • Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 4:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.