{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 150 kg | |
| Hyllytason paksuus | 25 mm | |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
| Asennusmalli | Vetohyllystö | |
| Materiaali | Sinkityt | |
| Korkeus | 2 000 mm | |
| Leveys | 756 mm | |
| Syvyys | 536 mm | |
| hyllykorkeus | 2 000 mm | |
| hyllystön syvyys | 500 mm | |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 756 mm | |
| Hyllytason leveys | 750 mm | |
| Hyllytasohn syvyys | 500 mm | |
| Lokeroalustojen määrä | 5 | |
| Profiilikehysten lukumäärä | 1 | |
| suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1 300 kg | |
| hyllystörakenne | Lisähyllystö | |
| Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |
| Tuotekoodi | 990506 2000/750 | |
| EAN / GTIN | 4004514204943 | |
| Valmistajan numero | 12755-75 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |