{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 180 kg | |
| Korkeudensäätö portaittain | 40 mm | |
| hyllykorkeus | 2 000 mm | |
| hyllystön syvyys | 500 mm | |
| Asennusmitta lisähyllystölle korkeus | 2 004 mm | |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 1 031 mm | |
| Hyllytason leveys | 1 000 mm | |
| Hyllytasohn syvyys | 500 mm | |
| Hyllytason leveys, aukon mitta | 950 mm | |
| Lokeroalustojen määrä | 5 | |
| Hyllyjalustojen lkm | 2 | |
| enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm | 1 375 kg - 5 500 kg | |
| hyllystörakenne | Lisähyllystö | |
| Pistoasennus | kyllä | |
| Hyllyn kiinnitystapa | Kartiosokat | |
| Asiakasasennus | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |
| Tuotekoodi | 990015 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197518217 | |
| Valmistajan numero | 990015 2000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |