Easyfix-työkalunpidin 90° 30 mm

Tuote nro.: 955555 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,58 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    2,98 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
664 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Hyötykorkeus 19 mm
Hyötysyvyys 30 mm
Teräslangan ⌀ 4 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Langan materiaali teräs
Pohjalevyn tyyppi yksiosainen
Koukkumuoto Yksittäiskoukku 90°
Tuotetyyppi Reikäseinäkoukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955555 30
EAN / GTIN 4062406195670

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.