Merkintätaulu UNI Panel L ja Z-Tower GREY

Tuote nro.: 955444 GREY
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Panel
Korkeus 220 mm
Leveys 540 mm
Syvyys 30 mm
Väri Antrasiitti RAL 7016
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955444 GREY
EAN / GTIN 4062406584580

Kuvaus

Malli:

Teräspeltiset merkintätaulut, jotka voidaan kiinnittää UNI Panel -tuotteeseen nro 955440 ja UNI Z-Tower -tuotteeseen 955454 ja 955455, koot M ja L.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintätauluihin löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin