Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 37

Tuote nro.: 953828 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Aseta hinta 37 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×20
  • Vääntönelikulma: 1/4; 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×20
Vääntönelikulma 1/4 tuuma; 1/2 tuuma
Leveys 250 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 10
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 37
Malli hylsyavainten kanssa
Paino 3,513 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 953828 37
EAN / GTIN 4062406155711
Valmistajan numero 953828 37
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953828: 1 kpl
GARANT-kuusikulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, nro 631029 koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: kutakin 1 kpl
Suuntaa vaihtava GARANT-räikkä 1/4 tuumaa nro 632025 koko 1/4: 1 kpl
GARANT-jatkokappale 1/4 tuumaa nro 632429 koot 50; 150: kutakin 1 kpl
GARANT-T-kahva 1/4 tuumaa, nro 633029, koko 116: 1 kpl
GARANT-nivel 1/4 tuumaa nro 633529 koko 1/4: 1 kpl
Suuntaa vaihtava GARANT-räikkä 1/2 tuumaa nro 640025 koko 1/2: 1 kpl
GARANT jatkokappale 1/2 tuumaa nro 641029 koko 75; 250: kutakin 1 kpl
GARANT-T-kahva 1/2 tuumaa, nro 641329, koko 295: 1 kpl
GARANT-nivel 1/2 tuumaa nro 641629 koko 1/2: 1 kpl
12-kulmainen GARANT-hylsy 1/2 tuumaa nro 642129 koot 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: kutakin 1 kpl
GARANT-kuusiokärkihylsy 1/2 tuumaa nro 643229 koot 4, 5; 6; 7, 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl