{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 25 kg | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys | 920 mm | |
Hyötyleveys | 880 mm | |
Hyötysyvyys | 200 mm | |
Korkeus | 80 mm | |
Kaltevuuskulma | 90 astetta; 110 astetta | |
Syvyydensäätöalue | 40 mm | |
Sopii tyyppiin | 1000 | |
Hyllyn rakenne | Vakio | |
Tuotetyyppi | Hyllytaso |
Tuotekoodi | 928130 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113193 | |
Valmistajan numero | 928130 1000 |