{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 25 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
širina | 920 mm | |
Korisna širina | 880 mm | |
Korisna dubina | 200 mm | |
Ugradbena visina | 80 mm | |
Kut nagiba | 90 stupanj; 110 stupanj | |
Područje podešavanja dubine | 40 mm | |
prikladno za tipove | 1000 | |
Izvedba police | standard | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 928130 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113193 | |
Broj proizvođača | 928130 1000 |