{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 25 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte | 920 mm | |
Nuttige breedte | 880 mm | |
Nuttige diepte | 200 mm | |
Inbouwhoogte | 80 mm | |
Hellingshoek | 90 graden; 110 graden | |
Diepteverstelbereik | 40 mm | |
geschikt voor type | 1000 | |
Legbord uitvoering | Standaard | |
Producttype | Aflegbord |
Artikelnummer | 928130 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406113193 | |
Nummer fabrikant | 928130 1000 |