Takaseinä/Hyllytaso Yksiosainen 1000 mm

Tuote nro.: 927140 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 900 mm
Syvyys 300 mm
Kantokyky jakautuneena pinnalle 100 kg
Hyllyn rakenne Multifunktion
Paino 3,4 kg
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927140 1000
EAN / GTIN 4062406107888

Kuvaus

Malli:

Takaseinä ja säilytystaso teräspeltiä. Asennetaan kahden jalkaosan väliin. Tarjoaa näkösuojaa ja lisävakautta asennettaessa takaseinäksi. Tasojen kantavuus viittaa asennukseen hyllytasoksi.

Sopii:

Jalkaosat nro 927000.
Kulmatukijalka nro 927112.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Työpenkin koko syvyyden hyödyntäminen edellyttää kaksiosaisen hyllytason asentamista. Kun asennetaan hyllytaso ilman takaseinää, on käytettävä lisäksi liitoslevyjä nro 927122. Liitoslevyt eivät ole tarpeellisia, kun takaseinä on asennettu.
Ei sovellu Ready-to-go-työpenkkeihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet