Reunalista teräslevyä 1500 mm

Tuote nro.: 928720 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 248 mm
Korkeus tason yläpuolella 210 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 120 mm
Stanssaus-⌀ taivutetussa yläreunassa 6 mm
Stanssausten lukumäärä taivutetussa yläreunassa esim. ruuvitalttojen säilytykseen 8
Materiaali teräspelti
Väri vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu
Tuotetyyppi Reunalista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928720 1500
EAN / GTIN 4062406117672

Kuvaus

Malli:

Teräspeltiä, nelikulmaiset reiät 9×9 mm, reikäväli 37 mm koukkujen ja pitimien kiinnittämiseen. Taivutetussa yläreunassa 8 aukkoa 6 mm esim. ruuvitalttojen säilytykseen.

Sopii:

Kaikki työpenkit ja työtasot vastaavina pituuksina.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.