• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Benne basculante RAL 5007 avec robinet, Volume de la benne: 250l

Réf.: 919920 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de la benne (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de la benne 250 l
Hauteur 780 mm
Longueur 1 359 mm
Largeur 713 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes 780 mm
Dim. bac, hauteur 413 mm
Dim. bac, longueur 1 200 mm
Dim. bac, largeur 652 mm
Dim. int. insertion, hauteur 72 mm
Dim. int. insertion, largeur 194 mm
Passages pour fourches, dim. A 194 mm
Passages pour fourches, dim. C 603 mm
Passages pour fourches, dim. D 72 mm
Ecart passages pour fourches B 203 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roues 4
⌀ roue 200 mm
Charge admissible 750 kg
Matériau roue TPE
Couleur bleu brillant RAL 5007
Exécution robinet Robinet avec tamis
Mécanisme de basculement manuel
Sécurité antibasculement oui
Avec passages pour fourches oui
Câble non
Soudé et étanche à l'huile oui
Poids 70 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Bennes basculantes

Identification et classification

Référence article 919920 250
EAN / GTIN 4017976147017
Réf. fabricant 4701A
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

Benne basculante soudée et étanche à l'huile.
Bord supérieur de la benne avec arêtes doubles.
Support avec gerbeur intégré, marchepied et sécurité antibasculement.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.
TOTALSTOP - système de freinage central suivant EN 1757-3 de série sur les roulettes directrices.

Exécution - image:

Robinet
avec tamis pour séparer les liquides des solides.
Le basculement est déclenché manuellement.
Pour le vidage avec chariot élévateur ou en cas de charges lourdes, nous recommandons une benne auto-basculante.

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés