Lukkohylsy 225-010-43 ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914208
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa Nastasylinterilukon hylsy
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Puoliväli 2000
Holkin materiaali messinki
sopii tuotteelle GARANT-työkaluvaunu
Pultin ⌀ 8 mm
Lukituskahvan ulottuvuus 90 astetta
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin muodon kavennus kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Lukkohylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914208
EAN / GTIN 2050000977664
Valmistajan numero 501247 637790 0001

Kuvaus

Malli:

Lukituskaari ja pultit ⌀ 8 mm, sulkukahva kääntyy 90°.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut nro 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 ja 919000, valmistusaika vuoden 2000 puolivälistä vuoden 2006 puoliväliin. GARANT-työkaluvaunut nro 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452, valmistusaika vuoden 2006 puolivälistä, ja työkalupakit nro 91 6480, 91 6485.
GARANT-työkaluvaunu nro 914500, 914510, 914705, 914710, valmistusaika vuoden 2017 puolivälistä.

Toimituksen sisältö:

Täydellinen lukkohylsy, jossa lukituskieli,sisältää kiinnitysmutterit ja -sinkilät.