Vyölaukku, pidike M

Tuote nro.: 842200 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
293 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 215 mm
Leveys 60 mm
Korkeus 28 mm
Materiaali Nailon
kiinnitys Vyöpidike; tarrakiinnitys
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Tuotetyyppi Muovitasku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842200 M
EAN / GTIN 4002632800290
Valmistajan numero 992108

Kuvaus

Malli:

Kestävät vyölaukut kestävästä nailonista mukautettu juuri MARTOR-terille ja leikkaimille. Kiinnitysmahdollisuus nipistimellä tai tarralla