Plåtavgradare med teleskop-skaft och V-klinga dim. 8

Art-nr.: 839740
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
328 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm - 230 mm
Produktslag Avgradare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 839740
EAN/GTIN 7290005395857
Tillverkarens nummer NG3200

Benämning

Utförande:

2K-grepp med teleskopskaft och utbytbar V-klinga för materialtjocklek 1 − 8 mm.

Användningsdata:

För dubbelsidig gradning av plåtar, platta material eller smala avsatser i samma operation (2 kanter samtidigt).