• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Odjehlovač plechů s teleskopickou stopkou a V-čepelí vel. 8

Artiklové číslo: 839740
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Varianta Odjehlovač na plechy
Celková délka L 160 mm
Použití stroje ne
Čepel otočně uložená ne
Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Popsaná část, Signální modrá Griff
Barva Modrá; Černá; Bílá
Tvar čepele Zalomené
Použití lze změnit ano
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odjehlovače
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839740
EAN / GTIN 7290005395857
Číslo výrobce NG3200

Popis

Provedení:

2složková rukojeť s teleskopickou stopkou a vyměnitelnou V-čepelí pro materiál o tloušťce 1 –8 mm.

Použití:

K oboustrannému odjehlování plechů, plochých materiálů nebo úzkých příček na jeden zátah (dvě hrany současně).