Odstranjivač srha za čelični lim s teleskopskom drškom i V-oštricom vel. 8

Artikl br.: 839740
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm - 230 mm
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839740
EAN / GTIN 7290005395857
Broj proizvođača NG3200

Opis

Izvedba:

2K-ručka s teleskopskom drškom i izmjenjivom V oštricom za debljine materijala od 1− 8 mm.

Upotreba:

Za obostrano skidanje srha s limova, plosnatog materijala ili uskih rebara u jednom radno koraku (2 brida istodobno).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu