Reikäpursekaavinpää, HSS-varsi, 90°, Pursekaavinpään ⌀: 3,2mm

Tuote nro.: 838610 3,2
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
327 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pursekaavinpään ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pursekaavinpään ⌀ 3,2 mm
Tuotetyyppi Terä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 838610 3,2
EAN / GTIN 7290003239337
Valmistajan numero BC3201

Kuvaus

Käyttö:

Vaivattomaan ja siistiin purseenpoistoon erilaisissa materiaaleissa olevistaporauksista ja porausten viistämiseen veivin avulla.

Sopii:

Roto-Drive-pursekaavin nro 838605 / 838611.