Reikäpursekaavinpää, HSS-varsi, 90° 8,3 mm

Tuote nro.: 838610 8,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pursekaavinpään ⌀ 8,3 mm
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 838610 8,3
EAN / GTIN 7290003234172
Valmistajan numero BC8301

Kuvaus

Käyttö:

Vaivattomaan ja siistiin purseenpoistoon erilaisissa materiaaleissa olevistaporauksista ja porausten viistämiseen veivin avulla.

Sopii:

Roto-Drive-pursekaavin nro 838605 / 838611.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Pursekaavinpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin