• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hålgradningshuvud HSS 90°, med skaft, Gradningshuvudets ⌀: 3,2mm

Art-nr.: 838610 3,2
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
327 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gradningshuvudets ⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gradningshuvudets ⌀ 3,2 mm
Produktslag Klinga

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 838610 3,2
EAN/GTIN 7290003239337
Tillverkarens nummer BC3201

Benämning

Användningsdata:

För ren och enkel gradning och fasning av borrhål med vevsystem för vitt skilda material.

Passar till:

Roto-Drive-avgradare nr 838605 / 838611.