Glava za skidanje srha s provrta HSS 90°, s drškom, ⌀ glave za skidanje srha: 3,2mm

Artikl br.: 838610 3,2
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
327 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave za skidanje srha (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave za skidanje srha 3,2 mm
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 838610 3,2
EAN / GTIN 7290003239337
Broj proizvođača BC3201

Opis

Upotreba:

Za struganje srha i skošavanje, čisto i bez muke, iz rupa pomoću obrtaljke za različite materijale.

Odgovara:

Roto-Drive skidač srha br. 838605 / 838611.