Sokkoniitti PolyBulb® alumiini / teräs, suurpakkaus, Niitin ⌀ / varren pituus (D / L): 4,8/16mm

Tuote nro.: 771030 4,8/16
Uusi tuote
Aseta hinta 250 kpl (0,21 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Niitin ⌀ / varren pituus (D / L) (mm) Aseta hinta 250 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PolyBulb®-sokkoniitti
Niitin karan materiaali Teräs, sinkitty
Onton niitin materiaali Alumiiniseos
Pään muoto FK
Kiristysalue 6 mm - 10 mm
Porausreiän halkaisija 4,9 mm
Niittien lukumäärä (kpl) 250
Onton niitin halkaisija D 4,8 mm
Onton niitin pituus L 16 mm
Tuotetyyppi Niitti

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 771030 4,8/16
EAN / GTIN 4007081944847
Valmistajan numero 1450474
Valmistaja/vastuuhenkilö SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Kuvaus

Malli:

Sokkoniitit varmistavat erilaisten ja herkkien materiaalien kestävän ja luotettavan liitoksen myös kohteissa, joihin pääsee käsiksi vain yhdeltä puolelta.
Pään muoto: Kupukanta = FK; suuri kanta = K.
PolyBulb® jakaa puristuspaineen tasaisesti koko osalle. Se on ihanteellinen pehmeiden ja hauraiden komponenttien, kuten muovien ja komposiittimateriaalien, niittaamiseen. Se voi korvata jopa kolme tavanomaista sokkoniittiä ja auttaa vähentämään tarvittavien erilaisten osien määrää ja siten sekaannusvaaraa. Saa aikaan esteettisen ulkoasun – tärkeää näkyvillä alueilla.

Etu:

  • Suuri kiinnitysalue.
  • Suuri sulkupää.
  • Ihanteellinen näkyville alueille – siisti ulkoasu.
  • Hallittu pintapuristus – estää valkomurtuman.
  • Ihanteellinen muovin niittaukseen – suuri vetolujuus ja repäisyvoima.
  • Lukittu niitin jäännöskara – estää heilumisen käytön aikana.

Käyttö:

Lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi ja automaatio.

Raaka-aine:

Ontto niitti – alumiiniseos; niitin kara – sinkitty teräs.

Suositus:

GESIPA®-sokkoniitti – nyrkkisääntö:
materiaalin paksuus + niitin varren halkaisija = niitin varren pituus

Esimerkki:
Materiaali: Pelti 3 mm + pelti 3mm + aukko 4 mm = niitin varren pituus 10 mm > saadaan sokkoniitti 4 × 10.