Vinkeldorn 16 mm

Art-nr: 759815 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
179 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 16 mm
skänkellängd långsida 450 mm
skänkellängd kortsida 130 mm
konlängd 80 mm
spets-⌀ 6 mm
vikt 0,8 kg
Produktslag Däckjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 759815 16
EAN/GTIN 4049002024313
Tillverkarens nummer R278 016 2

Benämning

Utförande:

Av runt specialverktygsstål, härdat, böjt 90°, koniska arbetsändar seghärdade, lackerat.