Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, teräväpäinen 125H mm

Tuote nro.: 726440 125H
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Leikkuuviiste: W
  • Raaka-aine: erikoistyökaluterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
Leikkuuviiste W
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pään leveys 10,5 mm
Terien pituus 14 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova 0,2 mm - 1 mm
Leikkuukyky: teräslanka, kova 0,2 mm - 0,6 mm
Pään muoto terävä
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Muovikuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta mustattu
aukaisujousella kyllä
langanpidin ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726440 125H
EAN / GTIN 4003773043720
Valmistajan numero 75 02 125

Kuvaus

Malli:

Terävä muoto, tehokas leikkuuviiste, erityisesti koville langoille. Säädettävä nivelruuvi. Pihdit mustattu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.