Elektronička kliješta za rezanje, šiljasta glava, W, ukupna duljina: 125Hmm

Artikl br.: 726440 125H
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
499 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezna oštrica: W
  • Materijal: Specijalni alatni čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Rezna oštrica W
Materijal Specijalni alatni čelik
Širina glave 10,5 mm
Duljina rezne oštrice 14 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice 0,2 mm - 1 mm
Kapacitet rezanja tvrde čelične žice 0,2 mm - 0,6 mm
Oblik glave šiljasto
Standard DIN ISO 9654
Drška plastična navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina brunirano
s oprugom za otvaranje Da
sa žičanim držačem Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 726440 125H
EAN / GTIN 4003773043720
Broj proizvođača 75 02 125
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Šiljastog oblika sa snažnom reznom oštricom, specijalno za tvrde žice. Podesivi vijčani zglob. Kliješta brunirana, drške s plastičnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.